FENIX(フェニックス)
リチウムイオン専用充電電池 ”ARB-LP-3000”
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
トラスコ品番
394-0388
適合機種
HP16R
幅(mm)
56
全長(mm)
51
色
ブラック
容量
2000
高さ(mm)
48
奥行(mm)
12
充電電圧(V)
3.6V
外径(mm)
37
内容量
1個
注意
※バッテリーを熱にさらしたり、水中に入れたりしないでください。
※.少なくとも3か月に1回は充電してください。
※保証サービス:購入後1年間
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25028406
ARB-LP3000
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください