スマカメ 目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム」

スマカメ 目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム」 - プラネックスコミュニケーションズスマカメ 目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム」 - プラネックスコミュニケーションズスマカメ 目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム」 - プラネックスコミュニケーションズスマカメ 目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム」 - プラネックスコミュニケーションズ

スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。
標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。

セット内容USB-CAM02(本製品)、ケーブルホルダー(ゴム)、ケーブルホルダー(プラスチック)、ホルダー内寸調整用ゴムパッド(厚さ2mm/4mm)、印刷物一式(保証書等)質量(g)約63電源(V)5(USB給電)規格VCCI Class B消費電力(W)最大:1対応OSWindows 7以降、macOS 10.4.9以降、Linux Kernel 2.6.26以降、Chrome OSレンズF:2.0、f:3.6mm保存温度(℃)-20~60インターフェースUSB 2.0×1解像度フルHD 1080p (1920×1080)保証期間1年間撮像素子200万画素 1/2.7インチ CMOSセンサー(OMNIVISION OV2719)ホワイトバランス自動フォーカスマニュアルフォーカス動作湿度(%)95以下(結露なきこと)保存湿度(%)95以下(結露なきこと)撮影距離(cm)10~∞画素数200万画素ケーブル長(cm)約 198.5(フレキシブル部分:30含む)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps音声本体内蔵マイク画角110°(対角)、92°(水平)、49°(垂直)動作温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)カメラ本体:約 1.5×1.5×2.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24819560USB-CAM02
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする