高床パイプベッド
シンプルでお部屋を選ばずどんなテイストにもマッチするシングルサイズのパイプベッド。床面はスチールメッシュ仕様で通気性抜群の為、寝具に水分が籠りにくく、オールシーズン清潔に保てます 。ベッド下は高さがあり、衣装ケースや収納ボックスを格納するスペースに最適です。
用途ベッドフレーム
材質本体:スチール/粉体塗装
寸法(mm)955×2030×565
サイズシングル
高さ(mm)450(ロックバーまでの高さ(脚部で計測))
種類パイプベッド
奥行(mm)800(補強バーまでの)
耐荷重(kg)90
内寸(mm)(一つ分) 880×975×530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×2050×555
最大隙間(mm)73(パネル間の隙間)
フレーム(mm)25×25
脚径(mm)Φ40
内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。