カラーLEDフィラメント電球 E26 調光

カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 - 光商事カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 - 光商事カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 - 光商事カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 - 光商事カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 - 光商事カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 - 光商事カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 - 光商事カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 - 光商事

デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。
調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。

種別エジソン型質量(g)45消費電力(W)6適合規格PSE準拠口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)65×138RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
波長(nm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24821854HDFE0626RD650
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24821870HDFE0626PD620ピンク
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
24821879HDFE0626GD520
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

lda hdfe0626rd 赤色LEDフィラメント電球 エジソンバルブ アラート 注意 警告 LED光商事
hdfe0626pd E26口金 ピンクカラー フィラメント電球 調光対応 セクシーなフィラメント エジソンバルブ LED光商事
lda hdfe0626gd ナチュラルな色合い 緑色 LEDフィラメント電球 癒やし LED光商事
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする