LEDフィラメント E26 電球色 調光 ボール型

LEDフィラメント E26 電球色 調光 ボール型 光商事 LEDフィラメント E26 電球色 調光 ボール型 光商事

柔らかな暖色がとてもおしゃれなボール型フィラメント球。スパイラルフィラメントがクリアボールの中で美しいです。アンティークでもモダンでも落ち着いた華麗な雰囲気に灯します。調光にも対応しているので、より細かなイメージで光の演出が可能です。

種別ボール型スパイラルフィラメント 質量(g)60 消費電力(W)6 適合規格PSE準拠 口金E26 全光束(Lm)540 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm)95×132 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24822019 HDFG0626AD
オープン
2,098
2,308 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LED光商事 E26口金LEDフィラメント電球調光可能 (lda- hdfg0626ad)プロ仕様 施工業者 業務用

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする