光商事
E11スポットライト 桃色
調光にも対応したLEDスポットライトです。ピンク色のカラースポットライトでムーディな雰囲気を演出します。パーティなどの演出にもおすすめ
種別
LEDカラースポットライト
質量(g)
57
消費電力(W)
5
口金
E11
発光色
ピンク
寸法(Φ×mm)
49×65
波長(nm)
620
配光角度(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24822046
HS0511PD3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください