Galaxy Watch5 Pro 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 抗菌 指紋軽減 気泡防止

Galaxy Watch5 Pro 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 抗菌 指紋軽減 気泡防止 エレコム Galaxy Watch5 Pro 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 抗菌 指紋軽減 気泡防止 エレコム Galaxy Watch5 Pro 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 抗菌 指紋軽減 気泡防止 エレコム Galaxy Watch5 Pro 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 抗菌 指紋軽減 気泡防止 エレコム Galaxy Watch5 Pro 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 抗菌 指紋軽減 気泡防止 エレコム Galaxy Watch5 Pro 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 抗菌 指紋軽減 気泡防止 エレコム Galaxy Watch5 Pro 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 抗菌 指紋軽減 気泡防止 エレコム

衝撃吸収効果のあるマルチPET構造が液晶画面を保護します。
つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプのGalaxy Watch5 Pro用衝撃吸収フィルムです。
特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し液晶画面を保護する、高透明タイプのGalaxy Watch5 Pro用フルカバーフィルムです。
指紋汚れが目立ちにくい指紋軽減加工を施しています。
つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプです。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプで、貼りやすく、貼り直しも可能です。
液晶保護フィルムを貼ったスマートウォッチの画面に100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品を貼った画面は破損がありませんでした。
※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果(実力値)より。実力値であり保証値ではありません。
抗菌加工により細菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
傷が付いても貼り替えられるお得な2枚入りです。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容液晶保護フィルム(衝撃吸収、高透明仕様)×2、ホコリ取りシール×2、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種Galaxy Watch5 Pro 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24824146 SW-SA223FLPG
オープン
899
989 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする