iPad 10.9インチ 第 10 世代 用 ガラスライクフィルム 高透明 ブルーライトカット 薄型 表面硬度9H 指紋防止 エアーレス

iPad 10.9インチ 第 10 世代 用 ガラスライクフィルム 高透明 ブルーライトカット 薄型 表面硬度9H 指紋防止 エアーレス エレコム iPad 10.9インチ 第 10 世代 用 ガラスライクフィルム 高透明 ブルーライトカット 薄型 表面硬度9H 指紋防止 エアーレス エレコム iPad 10.9インチ 第 10 世代 用 ガラスライクフィルム 高透明 ブルーライトカット 薄型 表面硬度9H 指紋防止 エアーレス エレコム iPad 10.9インチ 第 10 世代 用 ガラスライクフィルム 高透明 ブルーライトカット 薄型 表面硬度9H 指紋防止 エアーレス エレコム iPad 10.9インチ 第 10 世代 用 ガラスライクフィルム 高透明 ブルーライトカット 薄型 表面硬度9H 指紋防止 エアーレス エレコム iPad 10.9インチ 第 10 世代 用 ガラスライクフィルム 高透明 ブルーライトカット 薄型 表面硬度9H 指紋防止 エアーレス エレコム

ガラスのように美しい透明感を実現!割れに強く、ガラスと同じ高硬度9Hの薄型、ブルーライトカットタイプのiPad 第10世代(2022年モデル)用液晶保護フィルムです。表面硬度9Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値です。つやのある高透明タイプで、液晶画面を鮮やかに彩ります。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約29%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき画面をきれいに保ちます。また指すべりがよく、快適に操作可能です。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容液晶保護フィルム(9Hガラスライク・高透明・ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種iPad(A16)、iPad 第10世代(2022年モデル) 適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162 ブルーライトカット率約29% 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24824277 TB-A22RFLGLBL
オープン
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする