富士倉
電池式ヘッドライトズーム付き
ズーム機能付きで便利。内側に滑り止めシリコン付き。ヘルメットでも使用が可能。
用途
作業場やアウトドアの照射に!
材質
ABS・アルミニウム・シリコンゴム
切換方式
HIGH・LOW・FLASH・OFF
質量(g)
126
連続使用時間(時間)
HIGH:4、LOW:24
明るさ(Lm)
200
内容量
1個
注意
※単4形電池3本使用(製品に電池は付属しておりません)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24829265
C-024
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください