リビング扇風機 DCモーター/入切タイマー/風量9段階
機能もデザインもとことんこだわったDC扇風機。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。
風量調節9段階。左右方向の自動首振り運転に対応。入タイマー(2/4/6時間)、切タイマー(1/2/4時間)付き。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。リズム運転搭載。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機として。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
質量(kg)3.1
消費電力(W)16(50/60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
モーターDCモーター
電源コード(m)1.55
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×66~85
風量調整9段階
入タイマー2/4/6時間
切タイマー1/2/4時間
リズム風○
内容量1台
取扱説明書:
(0.68MB)
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24829290 | YLX-YD30(W) | 63429819 | YLR-YD30E(W) |
|
扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥5,898 税込¥6,488 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24829299 | YLX-YD30(B) | 63429828 | YLR-YD30E(B) |
|
扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |