パール金属
デュール 18-8ステンレス製コーヒースプーン(サテン仕上)
深皿形状。食器洗い乾燥機対応。
材質
18-8ステンレス鋼
全長(mm)
125
質量(g)
19
寸法(長さL×幅W)(mm)
125×25
食器の種類
コーヒースプーン
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24852837
B-5701
¥
550
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください