曜日別特売

デュール 18-8ステンレス製デザートスプーン(サテン仕上)

デュール 18-8ステンレス製デザートスプーン(サテン仕上) - パール金属デュール 18-8ステンレス製デザートスプーン(サテン仕上) - パール金属

深皿形状。食器洗い乾燥機対応。

材質18-8ステンレス鋼全長(mm)185質量(g)54寸法(長さL×幅W)(mm)185×40食器の種類デザートスプーン内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24852846B-5698
800
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする