快適ウェア ベスト

快適ウェア ベスト 村上被服 快適ウェア ベスト 村上被服 快適ウェア ベスト 村上被服 快適ウェア ベスト 村上被服

ポリエステル素材の裏地にチタンコーティングを施すことによって、屋外での赤外線・紫外線を90%カット。約マイナス2℃を実現。作業中の体温上昇を抑え体力消耗を軽減。

セット内容服のみ サイズ10L 胸囲(cm)188 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)70 着丈(cm)71 裾廻り(cm)129 内容量1着
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※V15シリーズ以前のデバイスをご使用の場合、6L/8LはV80ロングケーブルがおすすめです。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
V8300 24858270
V8300 24858270
24858270 V8300 ネイビー
オープン
6,498
7,148 (税込)
4日以内出荷
V8300 24858279
V8300 24858279
24858279 V8300 シルバーグレー
オープン
6,498
7,148 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする