放熱シート TIMLIGHT FEATHER-E20

放熱シート TIMLIGHT FEATHER-E20 - 積水ポリマテック

柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。素材の柔軟性を生かすことで、凹凸への追従性、基板へのストレス低減、密着性のある放熱シートです。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。基材であるシリコーンの優れた耐熱性、電気絶縁性を損なうことなく熱伝導性を実現しています。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 使用例:コイル、ダイオード、コンデンサへの冷却用途など。

用途発熱素子の熱対策用途仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下材質シリコーン、熱伝導フィラーブラック使用温度範囲(℃)-40~150硬さE20(JIS K6253)構成両面粘着、単層タイプ比重1.8寸法(長さL×幅W)(mm)100×100危険物の類別非危険物UL規格V-0(UL-94)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さt(mm)
熱伝導率(W/mk)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24854316FEATHER-E2011.4
オープン
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
24854334FEATHER-E2021.4
オープン
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
24854325FEATHER-E201.51.4
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする