曜日別特売

シリコーンフリー放熱グリス GA401

シリコーンフリー放熱グリス GA401 - 積水ポリマテック

非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。
また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。

用途発熱素子の熱対策用途材質エステル系オイルグレー使用温度範囲(℃)-40~150比重2.6膜厚(μm)最小25粘度(Pa・s)350溶剤無し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(70cc)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱伝導率(W/mk)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24854429GA4014.1
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする