曜日別特売

放熱電波吸収シート Pμ-RX

放熱電波吸収シート Pμ-RX - 積水ポリマテック放熱電波吸収シート Pμ-RX - 積水ポリマテック

電磁波吸収効果のある熱伝導シート。ノイズ源に貼るだけで改善できます。シートの柔軟性を生かすことで、凹凸への追従性、基板へのストレス低減、密着性が保てます。使用方法:電子部品(ノイズ源)とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝え電磁波を吸収します。使用例:3㎓以下のノイズ対策 ランダムノイズの抑制、チップ間などのノイズ干渉の抑制など。

用途発熱素子の熱対策用途仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下材質シリコーン、熱伝導フィラーブラウン使用温度範囲(℃)-40~120硬さE20(JIS K6253)構成両面粘着、単層タイプ比重3.2寸法(長さL×幅W)(mm)100×100危険物の類別非危険物UL規格V-0(UL-94)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さt(mm)
熱伝導率(W/mk)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24854587Pμ-RX11.2
オープン
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
24854596Pμ-RX1.51.2
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
24854605Pμ-RX21.2
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする