口腔洗浄器「ジェットクリーン」

口腔洗浄器「ジェットクリーン」 - ドリテック口腔洗浄器「ジェットクリーン」 - ドリテック口腔洗浄器「ジェットクリーン」 - ドリテック口腔洗浄器「ジェットクリーン」 - ドリテック口腔洗浄器「ジェットクリーン」 - ドリテック口腔洗浄器「ジェットクリーン」 - ドリテック口腔洗浄器「ジェットクリーン」 - ドリテック口腔洗浄器「ジェットクリーン」 - ドリテック

水流で歯間をすばやく洗浄用途に合わせて選べる5つのモード
防水仕様(IPX7)
角度調整しやすい360°回転ノズル
分かりやすい電池残量表示
水温、水のミネラル濃度を表示
メモリー機能搭載(電源ON時に前回と同じモードで開始します)

付属品ノズル2個、USBケーブルtype‐C材質ABS樹脂電源充電式リチウムイオン電池1800mAh表示3種類(水温:TEMP/ミネラル濃度:PPM/電池残量:%)連続使用時間75秒(満水NORMALモードで使用の場合)オートパワーオフ2分吐出量(mL/min)290(STRONGモード使用の場合)充電時間(時間)6(空の状態から満充電まで)使用可能回数25回(1回2分STRONGモードで使用の場合)水タンク容量(mL)300洗浄5モード(STRONG/NORMAL/SOFT/PULSE/CHILD)内容量1個
注意
※本製品は6歳未満は使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24863565FS-100WT
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

dretec(ドリテック) 口腔洗浄器「JET CLEAN (ジェットクリーン)」
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする