いがり産業
結束・誘引バンド メガネ形
二酸化炭素と水に分解されるバイオプラスチック
植物由来材料を51%以上使用
何度も使えるリピートタイプ
全長(mm)
225
直径(Φmm)
6~20、6~30
分解力
6ヶ月~2年(土壌中)
原材料
PBS系コンパウンド
バイオマス配合率(%)
51
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※条件によって生分解速度が変わります。
※火のそばや高温な場所でご使用しないでください。
※本製品は直径6mm以上の対象物を推奨します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24865166
-
白
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
24865175
-
黒
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
24865184
-
白
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
24865200
-
黒
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください