宇佐美工業
ステンレスレジスターガラリセット 150×200
ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品
木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
材質
(ガラリ)SUS304、(レジスター)SUS304 、(網)SUS304
種類
角型レジスターガラリ
寸法A(mm)
196
寸法D(mm)
198
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
246
寸法C(mm)
149
使用場所
内外壁用
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm
2
)
51.8
切込寸法(mm)
155×205
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24867476
RGA1520-BK
1組
ブラック焼付塗装
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24867485
RGA1520-S
1セット
ステンレス No.4材(シルバー)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
24867494
RGA1520-B
1セット
ブロンズアクリル塗装(ブロンズ)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください