シングルレバー式混合栓 ロング

シングルレバー式混合栓 ロング KVK シングルレバー式混合栓 ロング KVK シングルレバー式混合栓 ロング KVK シングルレバー式混合栓 ロング KVK

標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。

仕様逆止弁なし タイプスリムボディ ハンドル右(水側)20°左(湯側)60°回転 取付穴径(Φmm)33~37(39) 適応一般地・寒冷地共用 内容量1個
注意
※吐水口本体は左右に振れる仕様ではありません(固定式)。
※カラー水栓は製品性質上、ニッケルクロムめっきに比べ表面に傷がつきやすい為、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けて柔らかい布などで水拭きしてから、乾いた布で拭き取ってください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
MSL190DLET 24867826
MSL190DLET 24867826
24867826 MSL190DLET
57,800
47,980
52,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
MSL190DLEM4 24867835
MSL190DLEM4 24867835
24867835 MSL190DLEM4
67,800
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
MSL190DLEM5 24867844
MSL190DLEM5 24867844
24867844 MSL190DLEM5
67,800
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする