Anker PowerWave 10 Stand
フルスピード充電:
Samsung製の最新機種へ10W出力によるフルスピード充電が可能です。最新のiPhoneやその他の機種へは5W出力による給電が可能です。
ぴったりの位置を見つけましょう:
2つの充電用コイルを内蔵することにより、使い方に合わせて置き方を柔軟に変更できます。動画を楽しみながらの場合は横置きで、FaceIDの利用やメッセージを確認しながらの場合には縦置きでお使いのスマートフォンを充電できます。
ケースはそのままで:
PowerWaveは、ほとんどのスマホケースをつけたままでスマートフォンを充電することが可能です (※5mm以上の厚みがあるケースや金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは、充電前に取り外してください) 。
Qi認証取得:
PowerWaveはQi規格の認証を取得しているので、安心して安全にお使いいただけます。Qi対応のあらゆる機器に使用することが可能です。
セット内容PowerWave 10 Stand、0.9m Micro USBケーブル(ACアダプターは別売)、取扱説明書、 ユーザーマニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
出力(W)5・10
対応機種10W出力急速充電(QC 2.0 / 3.0対応充電器使用の場合):Samsung Galaxy S9+ / S9 / S8 / S8+、Samsung Note 9/ Note 8、5W出力(5V / 2A充電器使用の場合):iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、LG G7 / G7+ / V30+ / V30 / V35
入力5V-2A / 9V-2A
内容量1個
注意
※本製品は、Apple製スマートフォンに付属の充電器およびパソコンのUSBポートに対応していません。5V/2A以上のACアダプターをご使用ください。※急速充電モードを使用する場合、Quick Charge 2.0/3.0対応急速充電器(12V対応)が必要です。
※約5mm以上の厚みがあるケース、ポップソケット、金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは充電前に取り外してください。使用機器のコイルの位置により一部縦置きで使用できない機種がございます。
※本製品でGoogle Pixel 3 / 3XLを急速充電することはできませんので、ご注意ください。
※本製品はiPhoneへの急速充電には対応しておりません。
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24870145 | A2524022 | 45527504 | A2524023 |
![]() |
Anker PowerWave 10 Stand | Anker(アンカー) | 1個 | ¥2,598 税込¥2,858 | ナショナルブランドの相当品です |