ソリス
シトラスプレスステーション
シトラスの美味しさ丸ごとジュースに。フレッシュ果実味たっぷりのシトラスジュースを味わえます
質量(kg)
4.1
消費電力(W)
208
電源
AC100V 50・60Hz
コード長さ(m)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×280×410
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24873557
SK8454
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください