~43V型対応テレビ台

~43V型対応テレビ台 朝日木材加工 ~43V型対応テレビ台 朝日木材加工 ~43V型対応テレビ台 朝日木材加工 ~43V型対応テレビ台 朝日木材加工 ~43V型対応テレビ台 朝日木材加工

一人暮らしにピッタリのオープンタイプのテレビラック
L字の収納で本やDVDもすっきりとオシャレにディスプレイできます。
配線がしやすく、排熱性に優れているのもポイント。お気に入りの小物なども飾ってインテリアを楽しんでください。

付属品TV転倒防止ロープ、安全キャスタートレイ 材質木材 幅(mm)980 質量(kg)13.5 ナチュラル木目×アッシュグレー木目 耐荷重(kg)天面耐荷重20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×290×411 対応インチサイズ~43 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24874817 AS-FEL980
オープン
12,880
14,168 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする