マルチルームファン 11インチ 24V車用

マルチルームファン 11インチ 24V車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) マルチルームファン 11インチ 24V車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) マルチルームファン 11インチ 24V車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) マルチルームファン 11インチ 24V車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) マルチルームファン 11インチ 24V車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) マルチルームファン 11インチ 24V車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) マルチルームファン 11インチ 24V車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) マルチルームファン 11インチ 24V車用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

可動モーターが送風ファン用・首振り用と2基搭載し、負荷なく滑らかで力強い動きを実現
送風調整は無段階式で超微風から強風まで調整が可能
ファンは7枚羽根で11インチと大型
調整角度も広く使い勝手良い仕様
シガー電源タイプ。24V車用

用途内装パーツ 定格DC24V/約1.3A コード長さ(m)3 サイズ(inch)11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×330×185 機能左右自動首振/風量無段階調整/上下左右角度調整 内容量1台
関連資料: (2.67MB) 取扱説明書: (1.27MB)
注意
※モーターに負荷がかかり故障の原因となりますので、ご使用の際はヘッド部分が水平になるようにしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24876619 590348
3,600
3,598
3,958 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする