曜日別特売
モノタロウ

パンチカーペット ロール 国産

パンチカーペット ロール 国産 - モノタロウパンチカーペット ロール 国産 - モノタロウパンチカーペット ロール 国産 - モノタロウ

簡単施工できるロールタイプの国産パンチカーペットです。
バージン原料で生産しております。防炎適合品です。

用途イベント施設、家庭、ホテルなど材質ポリプロピレン SBR樹脂厚さ(mm)3.2グレータイプロール長さ(m)30防炎性能試験番号EO860028販売区分業務用内容量1本
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※家具の脚や突起物や重量物による局部荷重はへこみの原因となります。
※直射日光により変色する恐れがあります。
※湿度の多い場所での使用はお止めください。
※素材固有の臭いがあります。換気に心掛けてください。
※カタログやパソコン画面の商品画像と現物の色目に多少異なる場合がありますが、ご了承ください。
※製品ロットにより多少色が異なって見えることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24880697-91017.5910×30M
20,980
23,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
24880706-1820351820×30M
39,980
43,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする