ファームじょうろ ブルー

ファームじょうろ ブルー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。丈夫なノズル一体成型で耐久性に優れています。ゴミが入りにくく、掃除が楽なこし網付で、ハスの実の目詰まりも防ぎます。便利なホース止め付きです。吊り下げ穴付でロープを付ければ肩から掛けられます。(10136、10137のみ)

用途散水。幅(mm)790材質/仕上本体:ポリスチレン(PS)、フック:AS樹脂、その他:ポリプロピレン(PP)、ステンレスブルー高さ(mm)255奥行(mm)200容量(L)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2488342710137
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする