ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/Displayport、HDMI、アナログRGB/ブラック/スピーカー内蔵/ケーブル同梱/5年保証
シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ
画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載
DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力3系統に対応
VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用
TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載
同梱ケーブルにDisplayPortケーブル、HDMIケーブル、D-Subケーブルを同梱しておりますので、設置してすぐに接続可能です。
付属品VGAケーブル、HDMI ケーブル、DisplayPortケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)3.63
電源(V)100-240
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1(typ)
最大解像度1920×1080
視野角水平178°/垂直178°
応答速度5ms(GTG)
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ23.8型ワイド
RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ入力VGA ×1
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×391×205(スタンド含む)
デジタル入力DisplayPort 1.2 × 1、HDMI(v1.4) × 1
オーディオ入力3.5mmステレオミニジャック
最大輝度(cd/m2)250 (typ)
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
最大表示色約1670万色
対応VESA規格100mm×100mm
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24891538 | VA24DQY | 17527557 | VA249QGY |
![]() |
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック/ケーブル同梱/5年保証 | ASUS TeK | 1台 | ¥16,980 税込¥18,678 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |