ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/Displayport、HDMI、アナログRGB/ブラック/スピーカー内蔵/ケーブル同梱/5年保証

ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/Displayport、HDMI、アナログRGB/ブラック/スピーカー内蔵/ケーブル同梱/5年保証 ASUS(エイスース)

シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の27型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ
画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載
DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力3系統に対応
VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用
TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載
同梱ケーブルにDisplayPortケーブル、HDMIケーブル、D-Subケーブルを同梱しておりますので、設置してすぐに接続可能です。

付属品VGAケーブル、HDMI ケーブル、DisplayPortケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード 質量(kg)4.9 電源(V)100-240 規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(typ) 最大解像度1920×1080 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ27型ワイド RoHS指令(10物質対応)対応 アナログ入力VGA ×1 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)611.9×431.65×215(スタンド含む) デジタル入力DisplayPort 1.2 × 1、HDMI(v1.4) × 1 オーディオ入力3.5mmステレオミニジャック 最大輝度(cd/m2)250 (typ) パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 最大表示色約1670万色 対応VESA規格100mm×100mm 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24891547 VA27DQY
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24891547 VA27DQY 17701227 VA279QGY 画像準備中 ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック ASUS TeK 1台 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする