4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と センサーライトカメラ(2台)セット

4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と センサーライトカメラ(2台)セット 塚本無線

800万画素POE対応8chNVRとセンサーライトカメラ2台のセット商品です。
HDD2TB搭載
12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1024*768)
LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要
昼はカラー撮影・夜赤外線の白黒撮影・動きを検知するとホワイトLED点灯でカラー撮影します。
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
カメラ8台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大3840×2160)
USBマウス付属

形状ボックス型 質量(kg)録画機/カメラ: 約1.2 (HDD 含まず)/400g 出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ寸法】300(W)×234(H)×73(D)mm/ 71(W)×62(H)×104(D)mm(取付かなく含まず) レンズ3.6mm(ボードレンズ) 電源電圧(V)DC48 最大消費電力(W)96 HDD2TB 解像度【録画】3840×2160(4K800万画素) 到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10 保証期間1年 画素数800万画素 使用場所屋内外 防水性なし ポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル) 音声入力各種LANポート(8チャンネル分) 音声出力HDMI×1 フレームスピード(fps)最大15 内容量1個
注意
※HDMI出力を1980*1080以上に設定すると12.5インチの画面は消えます
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24902467 WTW-ENV279EPL-2TB+WTW-XPR1923EW(2台)セット
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24902467 WTW-ENV279EPL-2TB+WTW-XPR1923EW(2台)セット 19617039 WTW-ENV279EPL2-2TB+WTW-XPR23192EAWx2+WTW-CAT5-20Gx2 WTW-ENV279EPL2-2TB+WTW-XPR23192EAWx2+WTW-CAT5-20Gx2 4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR  と センサーライトカメラ(1~4台)セット 塚本無線 19617039 4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR と センサーライトカメラ(1~4台)セット 塚本無線 1セット 119,800 税込131,780 3:相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする