曜日別特売

ロッカーBKL(ブラック)シリーズ

ロッカーBKL(ブラック)シリーズ - 生興ロッカーBKL(ブラック)シリーズ - 生興ロッカーBKL(ブラック)シリーズ - 生興ロッカーBKL(ブラック)シリーズ - 生興ロッカーBKL(ブラック)シリーズ - 生興ロッカーBKL(ブラック)シリーズ - 生興ロッカーBKL(ブラック)シリーズ - 生興ロッカーBKL(ブラック)シリーズ - 生興

扉・本体に抗菌塗装を施したブラックロッカーです。
モノトーンや木目調インテリアとの組合せでハイクラスのオフィスを演出できます。

付属品ハンガーパイプ、網棚、棚板、フック、鏡、ネクタイ・タオル掛け。傘立・滴受けセット扉1枚分(LKW-KTS)は、オプションになります。材質本体・扉:スチール製/粉体塗装(抗菌加工:ブラックサテン色)、取手:ABS樹脂ブラックサテン耐荷重(kg)ハンガーパイプ:20(等分布荷重)、棚板:20、網棚:10ダイヤル錠グリーン購入法適合内容量1台
注意
※横連結には左右連結金具(TKM-6)が別売りです。
※連結しない場合は付属の穴かくしで連結を塞いでご使用ください
※壁固定の際は壁固定金具(TKU-2)は別売りです
※棚板は取り外しできません。
※ダイヤル錠の非常解錠用ダイヤルNo.検索キーのマスターキーは 別売りになります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体24902230BKL-1-DBK1人用450×515×1800389×468×1680
95,200
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
本体24902239BKL-2W-DBK2人用900×515×1800389×468×1680
134,200
76,980
84,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月下旬
本体24902248BKL-3-DBK3人用900×515×1800239×468×1680
163,400
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする