クツワ
学童工作はさみ
テコのはたらきが学べます。ハンドルはソフトグリップ素材で手が痛くなりにくい。ワンタッチで安全、簡単に外せるキャップ。名前欄、名前シール付
材質
(刃)ステンレス (ハンドル)ABS、エラストマー
全長(mm)
155
色
ブルー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(キャップなし)155×69×14、(キャップあり)160×69×14
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24903246
SS116BL
¥
560
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください