曜日別特売

充電式ヘッドランプ

充電式ヘッドランプ - Hapyson充電式ヘッドランプ - Hapyson充電式ヘッドランプ - Hapyson充電式ヘッドランプ - Hapyson充電式ヘッドランプ - Hapyson充電式ヘッドランプ - Hapyson

軽量小型。シンプルな操作性。コリメータレンズ採用。防滴形(IPX4)。

用途ヘルメットや帽子などに装着。ハンズフリーでの作業に。ヘッドランプ。チェストライト。付属品ベルト、USB充電ケーブルブラック保護等級防滴形(IPX4)電源タイプ充電式電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
使用電池
充電時間(時間)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24909650YF-281約74約5.7×4.2×3.9リチウムイオンポリマー電池1100mAh約3.5メイン(強)+砲弾:約400、メインLED強点灯:約330、弱点灯:約60、白色砲弾LED強点灯:約60、弱点灯:13
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
24909634YF-280約63約5.9×3.4×3.8リチウムイオンポリマー電池650mAh約2メイン(強)+砲弾:約280、メインLED強点灯:約250、弱点灯:約60、白色砲弾LED:約25
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24909634YF-28013195230YA-601YF-280 LEDヘッドランプ Hapyson 13195230LEDヘッドランプHapyson1個
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする