曜日別特売

デジタルトルクアダプター 9.5mm角 135N・m

デジタルトルクアダプター 9.5mm角 135N・m - SUN UPデジタルトルクアダプター 9.5mm角 135N・m - SUN UPデジタルトルクアダプター 9.5mm角 135N・m - SUN UPデジタルトルクアダプター 9.5mm角 135N・m - SUN UPデジタルトルクアダプター 9.5mm角 135N・m - SUN UP

お手持ちのラチェットハンドル等に取付けて、締め付けトルクの管理ができます。※手動ハンドル用。電動・エアーなど動力駆動工具では使用できません。
締め付けトルクがひと目で分かるデジタル表示。
設定トルクに達すると光と音でお知らせ。
オーバートルク防止に事前通知機能。
右回転・左回転に対応。逆ネジの締め付けにも使用可能。
自動電源OFF機能と電池残量お知らせ機能付き。
校正証明書付き。※製造メーカー(台湾)検査

用途※WEB注文限定です質量(g)186使用温度範囲(℃)5~42差込角(mm)9.5(3/8"DR.)本体寸法(mm)全長75×幅44×奥行43 ※奥行はボタンを除く。精度(トルク)時計回り/±2%+1LSD、反時計回り/±3%+1LSD、(トルク精度保証範囲)27~135N・m(校正証明書付き)トルク測定範囲(N・m)10~135使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(本品に電池は付属しておりません。)保管温度範囲(℃)-20~50アズワン品番64-8881-43最小表示単位(N・m)0.1校正証明書一般校正内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24910325AD-135
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする