ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリッドハイエンド PK
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル
大型バッテリーを搭載し最大750ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は82時間の連続点灯
付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池×4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能
すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダー×4個付き
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品すべり止めヘッドバンド、シリコンバンドセット、ヘルメットホルダー×4個、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(HW-64SB)
質量(g)353
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】80×57.2×44 【電池BOX】90×74.5×45.1
使用電池専用リチウムイオン充電池3.8V6400mAh(付属)または単3アルカリ電池×4本(別売)
防塵防水性能64
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)付属専用充電池:約8
電源タイプ充電式
光束(Lm)750
明るさ(Lm)750~30
照射距離(m)162
連続点灯時間(時間)10~82
落下耐久(m)1
内容量1台
注意
※エネループ エボルタ使用可能
商品説明動画
GENTOS HW-G634H / HLP-2304点灯パターン
照明 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24911199 | HW-G634H | 13195501 | HW-K634H |
|
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド PK | GENTOS | 1台 | ¥8,998 税込¥9,898 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |