閃 ハンディトーチ3×2 PK

閃 ハンディトーチ3×2 PK GENTOS 閃 ハンディトーチ3×2 PK GENTOS 閃 ハンディトーチ3×2 PK GENTOS 閃 ハンディトーチ3×2 PK GENTOS

ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル
単3アルカリ電池×2本使用で320ルーメンの出力 11時間の連続点灯が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFFのシンプル機能
ストラップ、テスト用電池付属

用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、テスト用電池 シルバー 質量(g)136 電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)29.8×147.9 防塵防水性能64 光束(Lm)320 明るさ(Lm)320 照射距離(m)121 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間)11 落下耐久(m)2 内容量1台
注意
※エネループ エボルタ使用可能
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24911278 SG-501
オープン
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS SG-501 / FLP-2305点灯パターン

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする