プラーノ 小型ハンディトーチ充電式
ジェントスの薄型ハンディトーチ プラーノシリーズ充電式モデル
薄型ポケットサイズかつ実用的な明るさ 水色のユニセックスデザイン
白色LED2灯搭載で最大400ルーメンの出力 2時間の連続点灯が可能
Ma×/High/Mid/Eco/Mini/点滅 の6段階照射でMiniモード時は25時間の連続点灯
ON/OFFスイッチと調光スイッチは独立搭載(スイッチON時はMidからスタート、Ma×時とMini時に2回点滅)
点滅スイッチでどのモードからも切り替え可能
誤点灯防止のスイッチロック機能付
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)
ビルトインフック搭載
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(50cm)
質量(g)47
電源リチウムポリマー充電池3.7V600mAh(内臓)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×95.5×16
防塵防水性能64
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)付属専用充電池:約1.5
光束(Lm)400
明るさ(Lm)400~20
照射距離(m)78
連続点灯時間(時間)2~25
落下耐久(m)2
内容量1台
商品説明動画
GENTOS PO-400R点灯パターン