曜日別特売

エクスプローラー 超エコモード搭載ハイブリッドランタン

エクスプローラー 超エコモード搭載ハイブリッドランタン - GENTOSエクスプローラー 超エコモード搭載ハイブリッドランタン - GENTOSエクスプローラー 超エコモード搭載ハイブリッドランタン - GENTOSエクスプローラー 超エコモード搭載ハイブリッドランタン - GENTOSエクスプローラー 超エコモード搭載ハイブリッドランタン - GENTOSエクスプローラー 超エコモード搭載ハイブリッドランタン - GENTOSエクスプローラー 超エコモード搭載ハイブリッドランタン - GENTOS

ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 長時間連続点灯Super Ecoモード搭載のハイブリッドランタン
Super Ecoモード(5ルーメン)で400時間の連続点灯 約2週間以上の連続点灯が可能
最大500ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco/Super Eco の4段階照射
付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート
本体上部と底面に付け替え可能なムーバブルハンドル

用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ムーバブルハンドル、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GD-02SB)質量(g)274寸法(Φmm×Lmm)96×167.1保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V1,800mAh(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能66電池寿命充放電約500回充電時間(時間)付属専用充電池:約4光束(Lm)500明るさ(Lm)500~5照射距離(m)13電球の種類LED連続点灯時間(時間)10~400落下耐久(m)1内容量1台
注意
※エネループ エボルタは使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24911445EX-180H
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS EX-180H点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする