ブラスター 10m落下耐久防水トーチ AGイオンモデル

ブラスター 10m落下耐久防水トーチ AGイオンモデル GENTOS ブラスター 10m落下耐久防水トーチ AGイオンモデル GENTOS ブラスター 10m落下耐久防水トーチ AGイオンモデル GENTOS

脅威の10m落下耐久、2m防水機能の高耐久電池式ハンディトーチ AGイオンモデル
菌の増殖を防ぐ、銀イオン抗菌加工(パーツ素材に練り込み)
単3アルカリ電池×2本使用で最大400ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は30時間の連続点灯
スイッチ半押しでモード切り替え可能なローテーションモードスイッチ
IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ
ストラップ、テスト用電池付属

付属品ストラップ、テスト用電池 質量(g)126 電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)33.8×158 防塵防水性能68↓2m 光束(Lm)400 明るさ(Lm)400~30 照射距離(m)166 連続点灯時間(時間)6~30 落下耐久(m)10 内容量1台
注意
※エネループ、エボルタは使用できません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24911506 BR-AG10M
オープン
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS BR-AG10M点灯パターン

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする