曜日別特売

屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ

屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ - ブロードウォッチ屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ - ブロードウォッチ屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ - ブロードウォッチ屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ - ブロードウォッチ
(3件のレビュー)

ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯ダミーカメラ
ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用
ソーラ電池で電源要らず。
夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果

用途LEDの点灯で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ付属品アンテナ(2本)、スタンド、ビス一式形状防水質量(g)約175寸法(Φ×mm)約80×170バッテリー電圧(V)3.7(内蔵)バッテリー容量(mAh)800使用場所屋外警報機能無し防水性あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24913010SEC-CAM-NLED
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: 防犯
内田工業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

詐欺商品!人感センサーなんてついてない。夜間だとLEDが点灯したまま。要するにこれは懐中電灯。

7が参考にしています
対象商品 : 24913010
2024-08-16
用途: 鉄板の盗難防止用として
鉱業

弊社の現場には、重機用の鉄板を敷設しており、盗難防止用として本件を設置しました。併せてモノタロウにはなかったのですが、「防犯カメラ監視中」という幟も設置し、相乗効果を図っております。

1が参考にしています
対象商品 : 24913010
2024-01-25
用途: 敷地内防犯
その他業種

ソーラーのため手間がかからない。
デザインがシャープでオシャレ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする