BR-C6000-R NEXUS リアハブ ローラーブレーキ

BR-C6000-R NEXUS リアハブ ローラーブレーキ SHIMANO(シマノ)

ブレーキ性能の向上
フロント、リア共に、ヨーロッパのEN規格(グロス130kg)以上を達成
現行モデルと比べブレーキ力が、フロントで30%、リアで10% アップ
インナーケーブルクイックリリース

仕様制動力:1.2、熱放散:1.4 シルバー タイプハイパー シリーズNEXUS C6000 シリーズ 適合ホイールサイズ(inch)26 ~ 28 直径(mm)クーリングフィン:150 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24922329 EBRC6000RA2
8,016
7,698
8,468 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする