パール金属
エーレ ステンレス製ミドルスプーン
食器洗い乾燥機対応
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
32
全長(mm)
150
色
シルバー
質量(g)
20
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24922977
B-5579
¥
280
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください