パール金属
マイカフェコンパクトマグ300
コンパクトで軽く、持ち運びしやすい。
材質
内びん(本体内側):ステンレス鋼、胴部(本体外側):ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ボトルリング:ABS樹脂(クロムめっき)、ふた外側:ポリプロピレン、ふた内側:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、パッキン:シリコーンゴム
色
ピンク
容量(mL)
300
質量(g)
181
寸法(外径×高さ)(mm)
60×175
保温効力(℃)
62以上(6時間)
保冷効力(℃)
62以下(6時間)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24922986
HB-4863
¥2,400
¥
1,298
¥1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください