Vodaview
HDMI ECO ケーブル
ハイスピードHDMIケーブル。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル対応。TPE素材環境対応ECOケーブル。
仕様
HDCP:2.2
色
白
規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状
HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)
分類
HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)
コネクタ
金メッキ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
6
対応解像度
フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)
転送速度(Gbps)
18
色深度
Deep color・SDR・HDR
イーサネット対応
対応
オーディオ
ARC・eARC
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24926590
VV-HDMI010AA-WE
1
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24926599
VV-HDMI020AA-WE
2
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24926608
VV-HDMI030AA-WE
3
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください