Vodaview
スリム HDMI ケーブル マジックテープ付き
スリムタイプ HDMIケーブル(直径3.6mm)。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。マジックテープ付。
仕様
HDCP:2.2
色
黒
規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)
分類
HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)
コネクタ
金メッキ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
3.6
対応解像度
フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz/120Hz)/8K 60Hz
ケーブル種類
スリム
転送速度(Gbps)
48
色深度
Deep color・SDR・HDR
イーサネット対応
対応
オーディオ
ARC・eARC
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24926617
VV-HDMI010AA-SMG-B
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください