光ファイバー極細 HDMIケーブル (直径4.5mm)。 4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)ケーブル種類スリム転送速度(Gbps)18HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC内容量1本