エコやんバッテリーセット

エコやんバッテリーセット 日動工業

設置工事不要、どこでも快適冷房!猛暑・激暑の熱中症対策に!
100V電源でもバッテリーでも使えるポータブルスポットクーラーです。
ハンドル付きで持ちやすく、ショルダーベルトで肩に掛けることもできます。

用途アウトドア、車中泊、内装工事、ガレージ、DIYなどに 付属品冷風ダクト1.5m、排熱ダクト1.5m、ドレンホース3m、バッテリーケーブル、ショルダーベルト、電源・充電兼用ACアダプター2.3m、バッテリーユニットコード、ドレンバイパス、固定ネジ セット内容本体(SPC-032)・バッテリーユニット(SPC-816) 質量(kg)9.5 タイプ屋内型/AC・DC兼用 消費電力(W)(50Hz)送風:弱14.7/強22.9・冷風:弱114.2/強129.6、(60Hz)送風:弱14.2/強24.0・冷風:弱136.8/強142.4 電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V 16Ah 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)/DC24~48 タンク容量(L)ドレンタンク0.7 定格電流(A)(50Hz)送風:弱0.20/強0.27・冷風:弱1.26/強1.42、(60Hz)送風:弱0.19/強0.28・冷風:弱1.48/強1.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×465×337 首振なし 風量(m3/min)弱:1.12/強:1.32 風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:弱2.5/強3.6・60Hz:弱2.8/強3.4 冷媒の種類R134A 電線長さ(m)2.3 運転音(dB)64 使用環境温度(℃)15~40 オゾン破壊系数0 風量調整二段階切替式(弱・強) 充電電圧(V)AC100(50/60Hz) 充電時間(時間)4.5~5 動作時間DC冷風:弱4~4.5時間・強3.5~4時間/DC送風:弱36時間/強29時間 送風口数1 冷媒封入量(g)65 入力電圧範囲(V)AC100~240/DC24~50 地球温暖化係数(GWP)1430 羽根径(Φmm)冷風側:100/排熱側:100 冷房能力(kW)0.32 排熱ダクト有無あり 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24926267 SPCN-032BAC
240,000
149,900
164,890 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電源の無いところでも涼しい風を送れる、『バッテリー式スポットクーラー エコやん』が風量アップして登場!!

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする