ロジクール ワイヤレスマウス M170

ロジクール ワイヤレスマウス M170 ロジクール

ロジクール ワイヤレスマウス M170

仕様【USBレシーバ】必須:USBポート、Windows® 10,11 以降、macOS 10.8 以降、Chrome OS、Linux® kernel 2.6+ ブラック 接続方式無線 分解能(dpi)1000 センサースムーズなオプティカルトラッキング、DPI(最小 / 最大): 1000± 機能1行毎のスクロール、スクロール ホイール: あり、2D、オプティカル 使用電池単三形乾電池 電池寿命12か月 ボタン数3(左/右クリック、ミドルクリック) RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式無線2.4GHz 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24927028 M170rBK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする