曜日別特売

Rallyマイクポッド

Rallyマイクポッド - ロジクールRallyマイクポッド - ロジクールRallyマイクポッド - ロジクール

Rally、Rallyバー、およびRally Bar Mini用の、RightSoundTM搭載のモジュール式マイク

インターフェース
出力: 12ピン キャプティブケーブル(2.95m)
入力: 12ピン インターフェースにより、マイクポッドをデイジーチェーン接続、またはRallyマイクポッドハブに接続
仕様ビームフォーミング要素: 8つの音響ビームを形成する4本の無指向性マイク、オーディオ処理: AEC(アコースティックエコーキャンセレーション)、VAD(音声区間検出機能)、雑音抑圧: AIフィルター出力データレート:48kHz感度>-27dB +/-1dB @ 1Pa周波数特性90Hz~16kHz互換性認定 & 互換性:Rallyマイクポッド(ホワイト): プレナム定格、Eca/IEC 60332-1-2準拠、Rallyマイクポッド(グラファイト): なし作業範囲(m)ピックアップ範囲: 4.5RoHS指令(10物質対応)対応適応アクセサリハブ: Rallyマイクポッドハブ、取り付け: Rallyマイクポッドマウント(グラファイトとホワイト)、ケーブル: Rallyマイクポッド延長ケーブルデバイスプラットフォーム: ロジクール Sync内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24927080CC5000EMP
オープン
55,980
61,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする