アサヒサイクル
ふんわりフィットサドル一般車用
座面が肉厚で柔らかく湾曲しているのでお尻にピッタリフィット!
用途
サドル(一般・子供車)
長さ(mm)
130
幅(mm)
225
色
こげ茶
質量(g)
865
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×260×130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24930038
15516
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください