Nクールウェア NC-1072 ベスト 3Dエリ 上部ファン (ファン・バッテリー別売り)

Nクールウェア NC-1072 ベスト 3Dエリ 上部ファン (ファン・バッテリー別売り) - NSPNクールウェア NC-1072 ベスト 3Dエリ 上部ファン (ファン・バッテリー別売り) - NSPNクールウェア NC-1072 ベスト 3Dエリ 上部ファン (ファン・バッテリー別売り) - NSPNクールウェア NC-1072 ベスト 3Dエリ 上部ファン (ファン・バッテリー別売り) - NSPNクールウェア NC-1072 ベスト 3Dエリ 上部ファン (ファン・バッテリー別売り) - NSPNクールウェア NC-1072 ベスト 3Dエリ 上部ファン (ファン・バッテリー別売り) - NSPNクールウェア NC-1072 ベスト 3Dエリ 上部ファン (ファン・バッテリー別売り) - NSPNクールウェア NC-1072 ベスト 3Dエリ 上部ファン (ファン・バッテリー別売り) - NSP
(1件のレビュー)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンタイプ。
林業や道路工事などで、現場作業の事故リスクが低減します。
上部ファン仕様のポイント
脇下にダイレクト送風、首筋、腕にも風が流れやすく涼感UP!上部への送風でお腹や腰が冷えにくい。
椅子や装備品(道具袋、ハーネスなど)にファンが当たりにくく作業の邪魔にならない。
ファン位置が高いので地面の熱気や舞い上がったゴミを吸い込みにくい。
スーパーチタンコーティングの効果
業界最強クラスの遮熱性能!約23℃の遮熱を実現!赤外線98%、紫外線99%カット!
遮熱率 S55 : 55%以上65%未満 (JIS L 1951 遮熱試験)
耐水圧 : 約26.000mm (JIS L 1092 B法 耐水圧試験)
洗濯でもコーティングが落ちません。(50回洗濯後 : 赤外線約96%カット)
3Dエリのポイント
襟周りが広くなっているため首周りが窮屈にならず快適に着用できます。
屈んだ体勢でも首筋まで風が吹き抜けより涼しさを実感できます。
首筋に風が流れやすいのでヘルメット内にも風が流れます。
その他製品特徴
撥水、脱着フード対応(※別売り)、ジェットスペーサー(背中×2)、裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し

用途暑さ対策、紫外線対策に仕様反射材仕様セット内容服のみオレンジ混率(%)ポリエステル100内容量1着
注意
※服単品 : ファン、ケーブル、バッテリーは別売りです。
※服の仕様は予告なく変更されることがあります。仕様の異なる服が混在する場合がありますので、ご了承お願いいたします。
※こちらの商品は(株)エヌ・エス・ピー社オリジナルの商品となります。(株)空調服社、株式会社SUN-S社などの商品ではございません。
※ご注文の際はメーカー、サイズ、カラーのご確認をお願いいたします。
※メーカー取り寄せ品のため、ご注文間違いによる返品、交換はお受けいたしかねます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24932716-S
オープン
9,390
10,329(税込)
4日以内出荷
返品不可
24932725-M
オープン
9,390
10,329(税込)
4日以内出荷
返品不可
24932734-L
オープン
9,390
10,329(税込)
4日以内出荷
返品不可
24932750-2L
オープン
9,390
10,329(税込)
4日以内出荷
返品不可
24932759-3L
オープン
9,390
10,329(税込)
4日以内出荷
返品不可
24932768-4L
オープン
9,390
10,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932777-5L
オープン
9,390
10,329(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-03
用途: 測量
有限会社リガードサービス業

首元にスペーサーがあるので、風が下から上に流れやすい為、冷却効果があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする